Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-HT 3009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829524
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330091
EAN/GTIN:
     4006160300918
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Erhalten Sie mit dem PC-HT 3009 von ProfiCare einen hochwertigen Haartrockner. Perfekt für Reisen oder für unterwegs im modernen Design. Der Klappgriff ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung, sodass der Haartrockner mit minimalen Platzverbrauch perfekt in einen Koffer oder in eine Tasche passt. Mit Hilfe der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten erhalten Sie im Urlaub das perfekte Styling.
ProfiCare PC-HT 3009 - Föhn - bronzebraun
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Bronzebraun
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege, Schönheit
Besondere Funktionen
Überhitzungsschutz
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 1907/2006/EC
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
300 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
17 cm
Tiefe (Versand)
8 cm
Höhe (Versand)
25 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Slider
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring, kalte Luft
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Faltbares Design
Ja
Weitere Suchbegriffe: föhn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCare
330090
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.