Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER HSF-KJ800C Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829609
Hersteller:
     Heller Elektro-Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     HSF-KJ800C
EAN/GTIN:
     4005812705224
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
HELLER HSF-KJ800C - Luftreiniger - zum Aufstellen - Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarz/Weiß
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Filtertyp
Kohlefilter, Vorfilter, HEPA H14 Filter
Besondere Merkmale
Nachtmodus, Automatik-Modus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 120 m²
Filterstufen
5
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2015/863/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.5 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
79.5 cm
Gewicht
15 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
105 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige, Filterwechsel
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
4
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
70 dB
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,03*
€ 704,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,25*
€ 698,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,30*
€ 662,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,61*
€ 636,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,44*
€ 586,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.