Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marshall Emberton II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marshall Emberton II
Artikel-Nr.:
     C1006-8834066
Hersteller:
     Zound Industries
Herst.-Nr.:
     1006234
EAN/GTIN:
     7340055391368
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Emberton II ist ein Outdoor-Lautsprecher für noch mächtigeren Sound. Der Marshall Bestseller bietet dir 10 Stunden mehr Spieldauer als sein Vorgänger: Ab sofort kannst du also über 30 Stunden an Musik mit nur einer Akkuladung genießen. Mit den zwei 2-Zoll-Breitbandtreibern, zwei Passivmembranen und True Stereophonic bietet dir dieser wetterfeste Lautsprecher den legendären Marshall Sound, den du liebst.
Marshall Emberton II - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - Schwarz und Messing
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz und Messing
Produkttyp
Lautsprecher - tragbar
Schutz
Wasserbeständig
Gehäusedesign
Passivradiator
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Optionen
USB-Ladefunktion
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.1
Verstärkerklasse
D
Frequenzgang
60 - 20000 Hz
App-Steuerung
Ja
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
87 dB
Bluetooth Audio Codec
SBC
Verstärkerausgangsleistung
2 x 10 W
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber - 50.8 mm (2") ¦ Lautsprecher: 2 x Passive Radiator
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - 10 Watt - 60 - 20000 Hz CFR - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
700 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.