Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GSJV51PZTE Kühl-/Gefrierschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8834138
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GSJV51PZTE
EAN/GTIN:
     8806091592729
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
LG GSJV51PZTE - Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite mit Wasserspender, Eisspender - Breite: 91.3 cm - Tiefe: 73.5 cm - Höhe: 179 cm - 635 Liter - Klasse E - Platinum Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Platinum Silver
Produkttyp
Kühl-/Gefrierschrank - Seite an Seite
Geräuschpegel
36 dB(A)
Abtau-Automatik
Ja - Gefrierschrank, Kühlschrank
Gefrierraum netto
219 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
350 kWh
Klimaklasse
T
Gefrierleistung
****
Gesamtnutzinhalt netto
635 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
416 Liter
Frostfrei
Komplett frostfrei
Temperaturwarnfunktionen
Ja - akustisch, optisch
Türmerkmale
Tür-in-Tür Funktion, UltraSleek-Tür
Wassertankkapazität
4 Liter
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Kühlungstyp
Frostfrei, dynamische Kühlung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anz. Türen
2
Kühlschrankkategorie
Kühl-/Gefrierschrank
Umrichtermotor
Ja
Tür Offen Alarm
Ja
Geräuschklasse
C
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
10 Jahre Garantie auf den Kompressor
Verschiedenes
Räder und Nivellierung
Einstellbare Füße vorn
Kennzeichnung
Directive 1060/2010/EU, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
91.3 cm
Tiefe
73.5 cm
Höhe
179 cm
Gewicht
137 kg
Maße im Detail
Tiefe ohne Türscharnier: 62 cm ¦ Tiefe mit Türscharnier: 69.1 cm ¦ Tiefe mit geöffneter Tür: 118 cm ¦ Breite bei geöffneter Tür: 163.5 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
96.8 cm
Tiefe (Versand)
77 cm
Höhe (Versand)
189.1 cm
Gewicht (Versand)
148 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Smartphone-kompatibel
Ja
Steuerungsstandort
Innen
Touch-Bedienung
Ja
Steuerungssperrenoption
Ja
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
4
Kühlschrankschubfächer Anz.
2
Kühlschrankfachtüren Anz.
4
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
4 x Regal - Sicherheitsglas ¦ 2 x Schublade - FreshZone
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
12 kg/24 Std.
Schnellgefrierfunktion
Ja
Gefrierfachböden Anz.
4
Gefrierschubfächer Anz.
2
Gefrierschrankinnenbeleuchtung
Ja
Gefrierfachböden/Einschubdetails
4 x Regal - Sicherheitsglas
Gefrierschrank-Türfächer Anzahl
2
Details zu Gefrierfach /-zone
14 Liter - Rating: 0* ¦ 15 Liter - Rating: ** ¦ 190 Liter - Rating: ****
Eis und Wasser
Spender
Wasserspender, Eisspender
Spenderdetails
No Plumbing-System
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
ThinQ
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Eiswürfelmaschine
Eis
In Würfeln, zerkleinert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.182,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,02*
€ 1.630,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,36*
€ 1.614,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,91*
€ 1.532,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,51*
€ 1.477,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,62*
€ 1.407,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.