Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marshall Stanmore III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8837222
Hersteller:
     Zound Industries
Herst.-Nr.:
     1006010
EAN/GTIN:
     7340055385121
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
bluetooth lautsprecher marshall
bluetooth lautsprecher
Stanmore III ist mit einem noch breiteren Klangbild als sein Vorgänger und weitreichendem Marshall Sound für dein Home-Audio. Dieser Bluetooth-Lautsprecher wurde für ein noch umfassenderes Sounderlebnis überarbeitet und eignet sich perfekt als kraftvolles Soundsystem.
Marshall Stanmore III - Lautsprecher - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - 80 Watt - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
Messing, 70 % recycelter Kunststoff
Gehäusedesign
Bassreflex
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line-In (RCA Phono x 2)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Eingangsselektor, Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass, Wiedergabe/Pause, Skip
Übermittlungsbereich
10 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.2
Verstärkerklasse
D
Frequenzgang
45 - 20000 Hz
App-Steuerung
Ja
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
97 dB
Verstärkerausgangsleistung
2 x 15 W + 50 W
Dauerstrom
80 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver
Lautsprecherdetails
Lautsprecher - Stereo x 2 - 15 Watt - aktiv ¦ Lautsprecher - Tieftöner - 50 Watt - aktiv
Maße und Gewicht
Breite
35 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
20.3 cm
Gewicht
4.25 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,82*
€ 396,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,91*
€ 373,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,70*
€ 339,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.