Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PA-200 Party-Soundsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8842551
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Der Lenco PA-200 ist ein Bluetooth-Partylautsprecher mit Lichtanimation auf der Vorderseite. Der leistungsstarke Class-D-Verstärker mit X-Drive-Modus hat eine Ausgangsleistung von 100 Watt RMS. Bestehend aus 1 Horn, einem 5"-Tieftöner und einem 6,5"-Subwoofer. Über Bluetooth verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet und spielen die Musik direkt aus Ihrer Lieblings-App ab. Keine Party ohne diese PA-200! Mit den Lichtern an der Vorderseite verwandeln Sie den Raum sofort in eine echte Disco. Die Lichteffekte können sogar an den Rhythmus der Musik angepasst werden. Schließen Sie ein Mikrofon oder eine Gitarre an und machen Sie die Party komplett. Und wenn Ihr Handy unerwartet leer ist, können Sie es einfach mit dem USB-Ladegerät am Gerät aufladen, ohne die Party zu unterbrechen. Wenn Sie kein Bluetooth-Gerät zur Hand haben, ist das kein Problem, denn der PA-200-Lautsprecher verfügt auch über ein FM-Radio und die Möglichkeit, Musik von einem USB-Stick abzuspielen. Natürlich kann das Lenco PA-200 auch kabellos verwendet werden. Mit einer vollen Ladung können Sie viele Stunden Musik ohne Beleuchtung und Party mit Beleuchtung und Musik hören! Mit seinem robusten Design mit Metall-Lautsprechergitter kann der PA-200 einiges aushalten. Auf der Oberseite des Lautsprechers befindet sich ein Bedienfeld, aber Sie können das Gerät auch einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen.
Lenco PA-200 - Party-Soundsystem - kabellos - Bluetooth - 100 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Party-Soundsystem
Besonderheiten
FM PLL-Radio, X-Drive Mode
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Designmerkmale
Eingebauter Tragegriff
Quelle der Medieninhalte
USB-Host
Licht
Mehrfarbige LED-Lautsprecherleuchten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Fernbedienung, drahtloses Mikrofon
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Phone 6,3 mm) ¦ Gitarrenaudioeingang (Phone 6,3 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Zusätzliche Merkmale
True Wireless Stereo (TWS) - System
Übermittlungsbereich
30 m
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
Bluetooth 5.0
Verstärkerklasse
D
Dauerstrom
100 Watt
Details Dauerleistung
RMS
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Trichterlautsprecher ¦ Lautsprecher: Woofer-Treiber - 127 mm (5") ¦ Lautsprecher: Subwoofer-Treiber - 165 mm (6.5")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30 cm
Transporttiefe
28 cm
Transporthöhe
66 cm
Transportgewicht
8.22 kg
Maße und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
61 cm
Gewicht
6.98 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.