Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C688732 Herst.-Nr.: ZG38C04236 EAN/GTIN: 0196800585202 |
| |
|
| | |
| In dieser Folio-Hülle mit modernem PU-Oberflächenmaterial und ohne Ränder ist Ihr Tablet sicher. Die Folio-Hülle verfügt über eine integrierte magnetische Rückabdeckung und ermöglicht es Ihnen, in einer bequemen Position Videos anzusehen oder im Internet zu surfen. In der integrierten Stifttasche können Sie zudem den Precision Pen 3 sicher verwahren. Seien Sie stolz auf Ihr Tablet. Lenovo - Schutzabdeckung für Tablet - Polyurethan - Grau - für Tab P11 Pro (2nd Gen) ZAB5, ZAB6 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 185 g | | Farbe | Grau | | Material | Polyurethan | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Mitgeliefertes Zubehör | Stiftetui | | Funktionen | Magnetische Rückseite | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Kennzeichnung | RoHS | | Deckelmerkmale | Standfunktion | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen) ZAB5, ZAB6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,89* | € 15,19* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 14,33* | € 15,20* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,12* | € 23,33* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 31,82* | € 33,52* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 39,41* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|