Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis REFUGE Holster S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8843268
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031012
EAN/GTIN:
     3700992512778
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Schulter-Tasche
Schultertasche
Mobilis REFUGE Holster S - Umhängetasche für Tablet - 6"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
124 g
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Umhängetasche
Mitgeliefertes Zubehör
Gürtel (137 cm)
Tragegurt
Gurt
Innenmaße
8.5 cm x 2.5 cm x 17.5 cm
Zusätzliche Fächer
Pen, Vordertasche
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
15.2 cm (6")
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 7,05*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 3,51*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 5,19*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 9,52*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 5,54*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 5,54*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 13,77*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 21,56*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 24,95*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 3,49*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 12,13*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 12,49*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 7,58*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 6,67*
Zubehör
Mobilis
001365
ab € 49,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.