Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Active Line 2.0" "Finest Sports"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8844883
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177995
EAN/GTIN:
     4047443485700
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Sie haben die Sounds zum Joggen, aber wie nehmen Sie sie mit? Stecken Sie Ihr Smartphone in das Sport-Armband und befestigen Sie es an Ihrem Oberarm. So hast du beim Laufen volle Bewegungsfreiheit und Zugriff auf dein Smartphone, um z. B. schnellere Beats für das Halbmarathon-Training auszuwählen.
Hama "Active Line 2.0" "Finest Sports" - Arm Pack Größe XL für Mobiltelefon - Lycra - Anthrazit - 11.4 cm - 12.7 cm (4.5" - 5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Anthrazit
Material
Lycra
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Arm Pack
Funktionen
Reflektierende Kanten, rutschfester Griff, Öffnung für Kopfhörerkabel, Touchscreen-Folie
Tragegurt
Klettverschlussriemen, einstellbares Armband
Innenmaße
7.2 cm x 1.2 cm x 14.7 cm
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Größe
XL
Schutz
Wasserabweisend
Einstellbares Band
Ja
Unterstützte Bildschirmgrößen
11.4 cm - 12.7 cm (4.5" - 5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00215635
ab € 12,85*
Ähnlich
Hama
00215636
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00215634
ab € 12,75*
Ähnlich
Hama
00136839
ab € 15,94*
Ähnlich
Hama
00136837
ab € 16,06*
Ähnlich
Hama
00136840
ab € 15,94*
Ähnlich
Hama
00136838
ab € 16,05*
Ähnlich
Hama
00177997
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.