Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GS 7340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8848869
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     773409
EAN/GTIN:
     4004470734096
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Bomann GS 7340 - Gefrierschrank - Gefrierschrank - Breite: 54.4 cm - Tiefe: 57.1 cm - Höhe: 142.6 cm - 168 Liter - Klasse E - Edelstahl-Optik
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl-Optik
Produkttyp
Gefrierschrank - Gefrierschrank
Steuerung
Mechanisch
Geräuschpegel
40 dB(A)
Türanschlag wechselbar
Ja
Gefrierraum netto
168 Liter
Energieverbrauch pro Jahr
190 kWh
Klimaklasse
N-ST
Gefrierleistung
****
Lagerzeit bei Störung
16.5 Std.
Gesamtnutzinhalt netto
168 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türangel
Rechts
Temperaturbereich
-26°C to -14°C
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Gefrierschrank (aufrecht)
Geräuschklasse
C
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Eiswürfelform
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße, Rollen
Kennzeichnung
Directive 2009/125/EC, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, Directive 1907/2006/EC, RoHS 2015/863/EU, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, Directive 2017/1369/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.4 cm
Tiefe
57.1 cm
Höhe
142.6 cm
Gewicht
43 kg
Maße im Detail
Tiefe bei um 90 Grad geöffneter Tür: 111.5 cm ¦ Breite mit offener Tür 135 Grad: 94.8 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
0.7 A
Energieverbrauch pro Tag
0.468 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
57.5 cm
Tiefe (Versand)
59.5 cm
Höhe (Versand)
146.9 cm
Gewicht (Versand)
47 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Inneres zuerst
Verstecktes Bedienfeld
Ja
Gefrierfunktionen
Gefrierkapazität
7.8 kg/24 Std.
Gefrierschubfächer Anz.
5
Gefrierfachböden/Einschubdetails
1 x Schublade - offen
Weitere Suchbegriffe: bomann gefrierschrank, gefrier schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,015*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,76*
€ 385,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,82*
€ 384,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,555*
€ 383,84045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,555*
€ 365,99045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,735*
€ 355,49465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,015*
€ 322,50785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.