Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Recharge Accu Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8849129
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56722 101 111
EAN/GTIN:
     4008496591381
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Recharge Accu Power - Batterie 9V - NiMH - (wiederaufladbar) - 200 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.66 cm
Tiefe
4.85 cm
Höhe
1.57 cm
Gewicht
36 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
9V
Technologie
NiMH
Kapazität
200 mAh
Bereitgestellte Spannung
9 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.