Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Topseller Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8850347
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD109UPP-Z
EAN/GTIN:
     8020252166721
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Tucano Topseller - Flip-Hülle für Tablet - Hellblau - 27.7 cm - 27.9 cm (10.9" - 11") - für Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation); 11-inch iPad Pro (2. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.5 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
1.4 cm
Farbe
Hellblau
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Apple Pencil-Halter
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Kratzfest
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Unterstützte Bildschirmgrößen
27.7 cm - 27.9 cm (10.9" - 11")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation) ¦ Apple 11-inch iPad Pro (2. Generation)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.