Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Microphones Yeti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8853640
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     988-000533
EAN/GTIN:
     5099206106239
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Mit den exklusiven Streamlabs Themen zum Herunterladen passen deine Overlays perfekt zu deinem Yeti Mikrofon und deiner Aurora Collection Ausrüstung für Streams, die durch Stil überzeugen.
Blue Microphones Yeti - Mikrofon - USB - White Mist
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
29.5 cm
Farbe
White Mist
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
Verstärker
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mikrofon: 550 g ¦ Mikrofonständer: 1 kg
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, Computer - Instrument, Gesang, Sprache, Aufnahme, Streaming
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofon-Tischständer
Kennzeichnung
Plug and Play
Enthaltene Software
Blue VO!CE
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Verstärkungsregelung, Muster
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
16 Ohm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
100 dB
Max. Schalldruck
120 dB
Stromversorgungsspannung für Mikrofon (Gleichstrom)
5 V
Total Harmonic Distortion (THD)
0.5%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen, Stereo, kardioid, ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.