Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-301435
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X7C
EAN/GTIN:
     6937295601565
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Fanvil X7C - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP - 20 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
Broadsoft Broadworks, Metaswitch, Asterisk, 3CX, Elastix, Avaya
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB ¦ Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel ¦ Telefonhörerschnur
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.8 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
18.9 cm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Anruf parken, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), automatische Rufannahme
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30.4 cm
Transporttiefe
6.6 cm
Transporthöhe
29.7 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, SNTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR, STUN, L2TP, FTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, iLBC, Opus, AMR, G.711A/µ, G.726-32
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
Unterstützte Leitungen
20 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X
Video-Codecs
H.264
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 75,79*
€ 98,43*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 87,77*
€ 112,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 87,21*
€ 112,83*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 98,14*
€ 126,61*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 98,47*
€ 127,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.