| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8857664 Herst.-Nr.: 409909299 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mophie speedport 45 - Netzteil - 45 Watt - Fast Charge, PD - 2 Ausgabeanschlussstellen (24 pin USB-C) - weiß - Europa Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 227 g | | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Netzteil | | Lokalisierung | Europa | | Entwickelt für | Tablet, Mobiltelefon, Notebook | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Stromversorgungsgerät | Gestellte Leistung | 45 Watt | | Merkmale | GaN Technology, Klappstecker | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 24 pin USB-C | | Schnellladetechnologie | Fast Charge, Power Delivery |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil |
| | |
| |