Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OneShred 8CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8858989
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2801#ABD
EAN/GTIN:
     4030152028016
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Der handliche Aktenvernichter HP OneShred 8CC in modernem Design darf in keinem Haushalt fehlen und passt neben jeden Schreibtisch. Dank der hohen Sicherheitsstufe P-4 ist die DSGVO-konforme Aktenvernichtung von sensiblen Daten, wie Gehaltsabrechnungen und Steuererklärungen, gewährleistet. Über die intuitive Bedienung können bis zu acht DIN A4-Blätter gleichzeitig im Partikelschnitt geschreddert werden. Auch Büro- und Heftklammern sowie Kreditkarten bereiten dem zuverlässigen Shredder keinerlei Schwierigkeiten. Der Aktenvernichter verfügt über eine automatische Rücklauffunktion im Falle eines Papierstaus sowie eine Überhitzungs- und Überlastungsanzeige. Dank des Sichtfensters haben Sie auch ohne technische Füllstandsanzeige für den Abfallbehälter stets im Blick, wenn die Box geleert werden muss.
HP OneShred 8CC - Vorzerkleinerer - Partikelschnitt / Querschnitt - 5 x 18 mm - P-4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Lokalisation
Deutsch / Deutschland
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
68 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
41.6 cm
Gewicht
4.3 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V
Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme
200 Watt
Aktenvernichter
Geschwindigkeit
1,8 m/Min.
Sicherheitsstufe
P-4
Schnitttyp
Partikelschnitt / Querschnitt
Schreddergröße
5 x 18 mm
Papierkorbkapazität
15 Liter
Papiereinschubbreite
220 mm
Schreddert
Kreditkarten, Klammern, Büroklammern, Papier
Dauer der Laufzeit (Minuten)
4 ein/50 aus
Überlastschutz
Ja
Automatische Zuführung
Ja
Anti-Blockier-Technologie
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.