Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OneShred 12CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8858990
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2802#ABD
EAN/GTIN:
     4030152028023
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Der kompakte HP OneShred 12CC zerkleinert Ihre sensiblen Dokumente in 4 mm x 35 mm große Schnipsel und gehört in jedes Home Office. Der zuverlässige Aktenvernichter besticht durch die hohe Sicherheitsstufe P-4 und erfüllt damit die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung für die Vernichtung personenbezogener Dokumente. Mit einer Schnittgeschwindigkeit von 1,8 Metern pro Minute zerkleinert dieser moderne Aktenvernichter schnell bis zu 12 Blatt auf einmal im Partikelschnitt. Sollten Sie versehentlich mehr als 12 Blatt eingezogen haben, wird das Papier dank der Auto-Reverse-Funktion, die Papierstaus entgegenwirkt, automatisch zurückgezogen. Heftklammern und Büroklammern müssen vor dem Schreddern nicht mühsam entfernt werden, denn sie machen dem HP OneShred 12CC genauso wenig Probleme wie Kreditkarten. Die intuitive Bedienung, die praktische Start-Stopp-Funktion und die Überhitzungs- und Überlastungsanzeige sorgen für ein einfaches und sicheres Schreddererlebnis. Nach ein paar Minuten Schreddern benötigt der HP OneShred 12CC eine Abkühlphase, bevor er wieder seine volle Leistung erreicht. Dieser handliche Häcksler ist auch ohne Rollen leicht zu transportieren. Der Auffangbehälter hat ein großes Fassungsvermögen. Zum Entleeren heben Sie den Schredderkopf aus dem Auffangbehälter, leeren die Box und setzen den Aufsatz einfach wieder ein, bis er hörbar einrastet. Auch ohne technische Füllstandsanzeige zeigt Ihnen das Sichtfenster des Auffangbehälters an, wann er geleert werden muss.
HP OneShred 12CC - Vorzerkleinerer - Partikelschnitt / Querschnitt - 4 x 35 mm - P-4
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Lokalisation
Deutsch / Deutschland
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
65 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
48.5 cm
Gewicht
5.9 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V
Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme
300 Watt
Aktenvernichter
Geschwindigkeit
1,8 m/Min.
Sicherheitsstufe
P-4
Schnitttyp
Partikelschnitt / Querschnitt
Schreddergröße
4 x 35 mm
Papierkorbkapazität
23 Liter
Papiereinschubbreite
220 mm
Schreddert
Kreditkarten, Klammern, Büroklammern, Papier
Dauer der Laufzeit (Minuten)
6 ein/50 aus
Überlastschutz
Ja
Automatische Zuführung
Ja
Anti-Blockier-Technologie
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.