Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OneLam Combo A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8859006
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3162#ABD
EAN/GTIN:
     4030152031627
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
HP OneLam Combo A3 - Laminator - Heiß- oder Kaltlaminierer - Beutel - 33 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46 cm
Tiefe
15.8 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
1.65 kg
Gerätetyp
Laminator
Verschiedenes
Packungsinhalt
Integrated cutter, corner scraper, foil set
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Stromverbrauch
400 Watt
Montage und Laminieren
Technologie
Heiß- oder Kaltlaminierer
Farbe
Weiß
Merkmale
Antiblockiersystem (ABS), Staufreigabetaste, 2 rollers, temperature controlled, function button
Aufwärmzeit
4 Minuten
Maximale Breite
33 cm
Maximale Geschwindigkeit
40 cm/Min.
Maximale Größe
A3
Max. Dicke
0.5 mm
Motorisiert
Ja
Dicke des Laminiermaterials
80-125 µm
Automatische Abschaltung
Ja
Laminierungsmaterialtyp
Beutel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.