Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Black Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-218177
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36773
EAN/GTIN:
     4002888367738
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Aus dem von Lindy entwickelten Line-Kabelkonnektivitätskonzept sind Black Line 8K 60 Hz HDMI-Kabel voll ausgestattete, hochauflösende Verbindungslösungen der Einstiegsklasse, die sich perfekt für den Heim- und kleinen Bürogebrauch eignen. Black Line 8K 60 Hz oder 4K 120 Hz Kabel verfügen über eine dreifach geschirmte Konstruktion mit 30AWG kupferbeschichteten Stahlleitern für hohe Leistung und Korrosionsbeständigkeit. Nickel-Steckverbinder und goldgeblitzte Kontakte gewährleisten die Signalintegrität und -zuverlässigkeit. UHD-Auflösungen von 7680 x 4320 60 Hz und 3840 x 2160 120 Hz werden unterstützt. 8K Black Line HDMI-Kabel sind auch in der Lage, 32-Kanal-Audio und Dolby Atmos und DTS:X zu übertragen Das 8K Black Line HDMI-Kabel unterstützt eine Bandbreitenkapazität von 48 Gbit/s in Kabellängen von 5 m.
Lindy Black Line - Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 3 m - Dreifachisolierung - Schwarz - rund, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160), Unterstützung für 3D-Video
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifachisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), HDMI CEC-Unterstützung (Steuerung für Unterhaltungselektronik), Dolby TrueHD-Unterstützung, Dolby DTS-HD Master Audio support, Dolby Atmos-Support, Enhanced Audio Return Channel (eARC), unterstützt 48 Gbit/s, DTS:X support, 32 Audiokanäle, 10 Bit Farbtiefe, Poly-Beutel Verpackung, Außendurchmesser 6 mm, korrosionsbeständig, vergoldete Pins, copper-coated steel conductors
Länge
3 m
Kabeltyp
Ultra High Speed - HDMI-Kabel mit Ethernet rund, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160), Unterstützung für 3D-Video
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
30
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Nickel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, REACH
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
42
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,29*
€ 6,86*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,07*
€ 7,24*
3 Tage
16
pro Stück
€ 10,00*
ab € 5,17*
€ 7,38*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,18*
€ 7,39*
2 Tage
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,66*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.