Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medion MD 10171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8860866
Hersteller:
     Medion
Herst.-Nr.:
     50067099
EAN/GTIN:
     4061275156805
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Entdecken Sie den Medion MD 10171, einen Luftreiniger zur Verbesserung der Luftqualität in Ihrem Zuhause oder Büro. Mit seinem Doppelfiltersystem, bestehend aus einem HEPA H13-Filter und einem Kohlefilter, fängt er eine Vielzahl von Partikeln und Gerüchen aus der Luft auf und ist damit ideal für Allergiker und alle, die ihre Raumluftqualität verbessern möchten. Der Luftreiniger ist für Räume bis zu 52 m² geeignet und deckt damit die meisten Wohnräume umfassend ab. Dank seiner IoT-Kompatibilität ist die Steuerung des MD 10171 ein Kinderspiel. Egal, ob Sie die Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Assistant oder den Komfort einer Smartphone-App bevorzugen, dieser Luftreiniger fügt sich nahtlos in Ihr Smart Home-Ökosystem ein. Seine berührungsempfindlichen Bedienelemente und klaren Anzeigen, einschließlich einer Luftqualitätsanzeige, machen die Bedienung einfach und problemlos. Der MD 10171 wurde sowohl für Funktionalität als auch für Ästhetik entwickelt und kann auf dem Boden oder auf einem Tisch platziert werden, so dass er sich in jede Raumgestaltung einfügt. Trotz seiner leistungsstarken Reinigungsleistung arbeitet er mit nur 52 dB sehr leise und sorgt so dafür, dass Ihre Ruhe und Ihr Frieden nicht gestört werden. Darüber hinaus sorgt sein energieeffizientes Design mit einem bescheidenen Stromverbrauch von 23 W und Funktionen wie einem 8-Stunden-Timer dafür, dass Sie saubere Luft genießen können, ohne sich über hohe Stromkosten Gedanken machen zu müssen.
Medion MD 10171 - Luftreiniger - Tisch, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch, zum Aufstellen
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA H13 Filter
Luftmenge
250 m3/h
Besondere Merkmale
Nachtmodus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 52 m²
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
3.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
23 W
Kabellänge
1.8 m
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Smartphone-kompatibel
Ja
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
52 dB
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.