Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Desk Phone CP210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2218-50F600C581
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
IP Phone
Unify OpenScape Desk Phone CP210 - VoIP-Telefon - SIP, CorNet IP, SRTP, HFA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
OpenScape Business, OpenScape Voice, OpenScape 4000
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
199 x 48 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Wahlwiederholung, stumm
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Rufumleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.8 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
880 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), Diffserv pro Gerät (QoS)
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, CorNet IP, SRTP, HFA
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 124,71*
€ 157,23*
1 Tag
61
pro Stück
€ 2,90*
ab € 126,76*
€ 159,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 130,59*
€ 164,62*
2 Tage
58
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,62*
€ 166,51*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 143,24*
€ 179,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.