Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Otter + Pop Symmetry Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14, clear, Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14, clear, Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14, clear, Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14, clear, Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14, clear, Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14, clear, Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14, clear, Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8863258
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-89703
EAN/GTIN:
     0840262396349
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Otter + Pop Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Kunstfaser - Clear Pop - für Apple iPhone 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.907 cm
Tiefe
1.634 cm
Höhe
15.323 cm
Gewicht
42.32 g
Farbe
Clear Pop
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
DROP+-Technologie, unterstützt kabelloses Laden, PopTop-Design
Tragegurt
PopSockets PopGrip
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810G 516.6
Schutz
Fallschutz
Deckelmerkmale
Handhalter
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,07*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox
78-52551
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52552
ab € 9,42*
Zubehör
OtterBox
77-96629
ab € 4,11*
Zubehör
OtterBox
77-96630
ab € 9,90*
Zubehör
OtterBox
77-97098
ab € 15,84*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,14*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,47*
Zubehör
OtterBox
77-88913
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
77-88914
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.