| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8863991 Herst.-Nr.: SV9460-5G EAN/GTIN: 8716184074301 |
| |
|
| | |
| One for All SV 9460 - Antenne - Dipol, Schleife - HDTV - innen Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Dipol, Schleife | | Breite | 12.3 cm | | Höhe | 20.5 cm | | Gewicht | 210 g | | Produkttyp | Antenne - aktiv | | Länge / Max. Länge | 10.6 cm | | Bestimmt für | HDTV | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Koaxialkabel - 1.5 m | Antenne | Kompatibilität | UHF, VHF, DVB-T, DVB-T2 | | Funktionen | Ausziehbar, LED-Betriebsanzeige, Rauschreduktionsfilter, Neigung einstellbar, Full HD kompatibel, Signal Clear Technology, 5G/4G/3G Filter, Signal-Überlastschutz | | Scheinwiderstand | 75 Ohm | | Verstärker | Eingebaut | | Max. Betriebsbereich | 25 km | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 420 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |