Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One for All SV 9465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8863992
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     SV9465-5G
EAN/GTIN:
     8716184074349
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
Radio-Antenne
Optimiert für den Empfang von 4K Ultra-HD TV. Für beste Empfangsergebnisse wird der Einsatz dieser Antenne in einem Bereich von bis zu 25 km zum nächstgelegenen Senderstandort empfohlen.
One for All SV 9465 - Antenne - Dipol, Schleife - HDTV - innen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dipol, Schleife
Breite
12.3 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
210 g
Produkttyp
Antenne - aktiv
Länge / Max. Länge
10.6 cm
Bestimmt für
HDTV
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 1.5 m
Antenne
Kompatibilität
UHF, VHF, DVB-T, DVB-T2
Funktionen
Ausziehbar, LED-Betriebsanzeige, Rauschreduktionsfilter, Neigung einstellbar, 4K Ultra HD kompatibel, Full HD kompatibel, Automatic Gain Control (AGC), Signal Clear Technology, 5G/4G/3G Filter
Scheinwiderstand
75 Ohm
Verstärker
Eingebaut
Max. Betriebsbereich
25 km
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.2 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
30 cm
Transportgewicht
420 g
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.