| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8866711 Herst.-Nr.: 90AI00C0-BCS020 EAN/GTIN: 4711081820444 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ASUS - Rucksackbefestigung für Handy - smart magnet - Schwarz - für ASUS Zenfone 9 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.7 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.3 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.6 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 120 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Rucksackbefestigung | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Polycarbonat, Textil, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Besonderheiten | Magnetisch | ![](/p.gif) | Platzierung/Befestigung | Rucksackgurt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | ASUS Zenfone 9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, halterungen mobiltelefon passivhalter, mobiltelefon hülle, laptoprucksack asus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |