| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8874333 Herst.-Nr.: MMN63ZM/A EAN/GTIN: 0194252843253 |
| |
|
| | |
| Apple AirTag Hermès Clou de Selle - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet - mit Taschenanhänger aus Leder - Bleu Saphir - für AirTag Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.19 cm | | Tiefe | 3.19 cm | | Höhe | 0.8 cm | | Gewicht | 11 g | | Farbe | Bleu Saphir | | Produkttyp | Anti-Verlust Bluetooth-Tag | | Integrierte Komponenten | Lautsprecher, Beschleunigungsmesser | | Schutz | Spritzwassergeschützt, staubabweisend, wasserabweisend | | Drahtlosschnittstelle | Bluetooth, NFC | | Bestimmt für | Handy, Tablet | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP67, IEC 60529, BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei | Batterie | Formfaktor | CR2032 | | Lebensdauer (max.) | 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple AirTag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS KFZ Ortung, GPS Ortung, GPS Tracker, GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, Bluetooth-Tracker, Schlüsselfinder, Schlüsselfinder-Zubehör, gps tracker app, gps kfz ortung |
| | |
| |