Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Series+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Pro, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8877463
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-89044
EAN/GTIN:
     0840262386586
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Symmetry Series+ - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 14 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Verpackungsdetails
Pro-Pack
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Drop+ Schutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,07*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox
78-52551
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52552
ab € 9,42*
Zubehör
OtterBox
77-96632
ab € 9,98*
Zubehör
OtterBox
77-96633
ab € 9,96*
Zubehör
OtterBox
77-96629
ab € 4,11*
Zubehör
OtterBox
77-96630
ab € 9,90*
Zubehör
OtterBox
77-97098
ab € 15,84*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,14*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,03*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.