Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Kids Alpha Glass Blue Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Kids Alpha Glass Blau Light Apple iPad 10.9" (10.Gen.), 2022, (ohne Verpackung, nachhaltig), Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Schutzglas
OtterBox Kids Alpha Glass Blau Light Apple iPad 10.9" (10.Gen.), 2022, (ohne Verpackung, nachhaltig), Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Schutzglas
OtterBox Kids Alpha Glass Blau Light Apple iPad 10.9" (10.Gen.), 2022, (ohne Verpackung, nachhaltig), Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Schutzglas
OtterBox Kids Alpha Glass Blau Light Apple iPad 10.9" (10.Gen.), 2022, (ohne Verpackung, nachhaltig), Displayschutzglas/Displayschutzfolie, Schutzglas
Artikel-Nr.:
     C1006-8884013
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-90598
EAN/GTIN:
     0840304706679
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
OtterBox Kids Alpha Glass Blue Light - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - klar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.32 cm
Höhe
24.23 cm
Gewicht
32.12 g
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Schutz
Antimikrobiell
Dicke
0.4 mm
Verpackungsart
Pro Pack
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-89955
ab € 40,77*
Zubehör
OtterBox
77-89953
ab € 38,31*
Zubehör
OtterBox
77-92192
ab € 18,18*
Zubehör
OtterBox
77-92193
ab € 17,94*
Zubehör
OtterBox
77-92191
ab € 15,73*
Zubehör
OtterBox
77-92188
ab € 15,65*
Zubehör
OtterBox
77-92189
ab € 17,88*
Zubehör
OtterBox
77-92190
ab € 14,59*
Zubehör
OtterBox
77-89967
ab € 23,54*
Zubehör
OtterBox
77-89972
ab € 27,09*
Zubehör
OtterBox
77-89970
ab € 23,70*
Zubehör
OtterBox
77-89977
ab € 22,47*
Zubehör
OtterBox
77-89975
ab € 22,45*
Zubehör
OtterBox
77-89980
ab € 22,62*
Zubehör
OtterBox
77-89965
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.