| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4811-77-89953 Herst.-Nr.: 77-89953 EAN/GTIN: 840262399678 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Defender-Serie TABLET | SOLIDER TABLET-SCHUTZ Suchen Sie auch den legendären Schutz für ihr Apple iPad 10.9 (10 Gen.) ? Mit der OtterBox Defender Series haben Sie ihn gefunden. Die Defender Serie schützt Ihr Tablet vor Stürzen, Schmutz und Kratzern. Das Design besteht aus einer harten Innenschale, einer weichen Außenhülle und einem eingebauten Bildschirmschutz, die gemeinsam dafür sorgen, alle alltägliche Herausforderungen zu meistern. Die äussere Hülle bietet zusätzlichen Schutz und lässt sich in einen Aufsteller umfunktionieren, der bequemes Schreiben und Ansehen von Videos aus einem angenehmeren Winkel ermöglicht. Es sind vier verschiedene Aufstellpositionen über den integrierten Aufsteller möglich - schnell, einfach und bequemes durch Antippen. Anschlussabdeckungen verhindern, dass Staub und Schmutz in die Buchsen gelangen. Durch die genaue Passform bleiben alle Funktionen Ihres Tablets uneingeschränkt zugänglich. MERKMALE - DREISCHICHTIGER SCHUTZ: Dreilagige, sturzsichere Schutzhülle. Stabile Innenschale, robuste Außenhülle
- DISPLAYSCHUTZ: Der robuste, dreischichtige Schutz widersteht Stürzen, Stößen und Schlägen.
- PORTABDECKUNGEN:Die Portabdeckungen halten Staub und Schmutz fern
- DURCHDACHTER SCHUTZ: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Der zertifizierte Sturzschutz+ von Otterbox bedeutet, dass die Schutzhülle in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen wurde. Dies zertifiziert, dass diese robuste, schlichte Schutzhülle genau dann Leistung zeigt, wenn es am nötigsten ist.
- ABDECKUNG/KLAPPSTÄNDER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN: Der Schildständer unterstützt die Ansicht von Medien im Quer- und Hochformat und lässt sich in einem natürlichen Tippwinkel ausrichten
Maximaler Schutz − Minimales Profil Die Defender Series überzeugt durch unüberwindbare Robustheit in einem schicken Design. Unsere Ingenieure haben das Kunststück vollbracht, zuverlässigen Schutz mit einem flachen Design zu verbinden. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche ipad 10,9 zoll, tablet cover, ipad tablet cover, tablet-hülle ipad 10, 2", tablet cover 10", schutzhülle, handytasche, OtterBox, LifeProof, handyhülle, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Smartphone Schutzhülle, iPhone Case, Ausweishülle, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Education, Bildung, Bildungseinrichtungen, Grundschule, Mittelstufe, Gymnasium, Universität, Volkshochschulen, Fachoberschule, Berufsoberschule, Fachhochschule, Bildungstablet, Berufsschule, Kindergarten, Akademie, IHK, Weiterbildungseinrichtung, Lehrer, Schule, Kinder, sturzsicher, kindersicher, stabile Hülle, sturzsichere Hülle, stabile Tasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |