Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh THETA Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8892221
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     910820
EAN/GTIN:
     0026649564185
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Mit der THETA Z1 wird die Videoaufnahmequalität im Gegensatz zu den Vorgängermodellen deutlich gesteigert. Mit einer 4K-Auflösung gelingen fantastische und realitätsnahe 360°-Vollsphärenaufnahmen.
Ricoh THETA Z1 - 360° Camcorder - 4K / 30 BpS - 20.0 MPix - Flash 51 GB - interner Flash-Speicher - Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Typ des optischen Sensors
BSI-CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
USB 3.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Sensorauflösung
2 x
Sensorauflösung Camcorder
20.0 MPix
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC
Max. Videoauflösung
3840 x 1920
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW + JPEG, DNG (RAW)
Camcorder-Medientyp
Interner Flash-Speicher
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Konnektivitätseigenschaften
Live-Streaming, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server
ISO (Max)
6400
Camcorder-Typ
Tasche
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
360° Kamera
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Weiches Etui, USB-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 300 Schüsse ¦ Videoaufnahme - 1 Stunde
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Objektivsystem
Typ
2 x Fischaugenobjektiv f/2.1 - Fischauge
Fokuseinstellung
Fixfokus
Min. Fokussierungsabstand
40 cm
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 14 Elemente
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Intervall-Aufnahmemodus, HDR-Bildverbesserungstechnologie, Dynamic Range Compensation, noise reduction
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.97 cm
Höhe
13.25 cm
Gewicht
182 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 3.0 (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch (80-6400), ISO 80-6400
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/25000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
60 Sek
Belichtungsfunktionen
Automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität, ISO Priorität
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, außen, Farbton, Fluoreszierend (warm-weiß), 2500K - 10000K, Fluoreszierend (Tageslicht Farbe), fluoreszierendes Licht (natürlich weiß), fluoreszierendes Licht (weiß)
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
360° Kamera
Panorama Art
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl
2
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Surround
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6720 x 3360
Videoaufnahme
3840 x 1920 - 29,97 Bilder pro Sek. - 56Mbps ¦ 1920 x 1080 - 29,97 Bilder pro Sek. - 16Mbps ¦ 3840 x 1920 - 29,97 Bilder pro Sek. - 120Mbps - Live-Streaming ¦ 1920 x 1080 - 29,97 Bilder pro Sek. - 42Mbps
Interner Speicher
51 GB Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.416,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,30*
€ 1.819,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,29*
€ 1.802,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,58*
€ 1.725,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,74*
€ 1.697,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,74*
€ 1.685,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.