Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Lexmark MX432adwe Multifunktionsdrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 855
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
855-7802084
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
29S8110
EAN/GTIN:
0734646731157
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Lexmark MX432adwe bietet skalierbare Lösungen und Sicherheit auf Unternehmensniveau für kleine Arbeitsgruppen mit bis zu 40 Seiten pro Minute. Kompakte Größe mit Trusted Platform Module (TPM) Standard. Fähigkeit zur Druckfreigabe und Berechtigung für Managed Print Services (MPS). Großer, leicht zu bedienender Touchscreen für gleichbleibende Leistung in der gesamten Flotte. Drucken Sie von überall aus mit Standard-Wi-Fi und voller mobiler Unterstützung. Stahlrahmen sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Erledigen Sie mehr mit dem optionalen Intelligent Storage Drive, das 128 GB Solid-State-Festplattenspeicher mit optischer Zeichenerkennung (OCR) und Lösungen bietet, die zuvor über Karten angeboten wurden. Sparen Sie Zeit mit beidseitigem Scannen in einem Durchgang und einer flexiblen Eingabe von bis zu 800 Seiten.
Lexmark MX432adwe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 39 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
80000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf PC scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
800 - 8000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PostScript x 163 ¦ Skalierbare PCL x 94 ¦ Skalierbare PPDS x 39 ¦ PPDS (Bitmap) x 5
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 40000 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, NOM, EN55024, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, FDA, UL-AR, GOST-R, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, EN 61000-3, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 62301 Class B, UL-GS
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.9 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
580 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
8.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH
Geräuschpegel
15 dBA (Leerlauf) / 58 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.148 cm
Tiefe
36.068 cm
Höhe
35.36 cm
Gewicht
13.61 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 39 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.9 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
1200 IQ, 2400 IQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
350 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 32 lbs ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 217 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 58 Pfund ¦ ADF - 50 Blatt ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
900 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten pro Minute (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten pro Minute (Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 39 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten pro Minute (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten pro Minute (Letter A) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 46 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 48 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 92 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 96 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 2000 Server, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows RT, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), MS Windows XP (32/64 Bit), MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
47 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
40.3 cm
Transportgewicht
14.71 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
... >
DCI
>
Büroausstattung
>
Multifunktions- und Bürogeräte
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Monochrom Laserdrucker
,
Monochrom Printer
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
lexmark laser farbdrucker
,
all in one tintenstrahldrucker
,
netzwerkdrucker laser
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
2 Tage
73
pro Stück
Frei Haus
ab € 450,60*
€ 462,43*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,97*
€ 471,36*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 461,57*
€ 473,88*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 468,60*
€ 480,48*
Lager 7405
5 Tage
72
pro Stück
€ 1,00*
ab € 475,54*
€ 488,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,43*
€ 550,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,51*
€ 549,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,44*
€ 545,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,44*
€ 541,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,60*
€ 536,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 855
Versand:
Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 855
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380507
ab € 152,56*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380466
ab € 76,82*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380477
ab € 114,93*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380487
ab € 26,08*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2380497
ab € 37,69*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380508
ab € 254,99*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380467
ab € 127,46*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380478
ab € 191,05*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380488
ab € 43,87*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2380498
ab € 64,00*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380509
ab € 459,43*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380468
ab € 227,68*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380479
ab € 343,38*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380489
ab € 79,59*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2380499
ab € 113,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen