Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8894194
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MN893FD/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple TV
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Apple TV 4K bringt das Beste vom Fernsehen mit deinen Lieblingsgeräten und -diensten von Apple zusammen. Mit 4K Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos bringt es ein wahres Kinoerlebnis auf deinen Bildschirm.
Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) - 3. Generation - AV-Player - 128 GB - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - HDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.3 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
214 g
Gerätetyp
AV-Player
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Radiowiedergabe über das Internet, Internet-Videowiedergabe
Generation
3. Generation
OS im Lieferumfang
tvOS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Typ
A15 Bionic
Installierte Anzahl
1
Hersteller
Apple
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Siri Remote (3. Generation)
Video
Unterstützte Auflösungen
3840 x 2160 - 60 Bilder/Sek. - H.264/HEVC SDR Main 10 Profil ¦ 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. - MPEG4
Auflösung
4K UHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Wiedergabeformate
MPEG-4, H.264, HEVC
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ LAN (Gigabit Ethernet)
Standbilder
Standbildformate
HEIF, JPEG, GIF, TIFF
Digital Audio
Klang-Ausgabemodus
Surround Sound
Eingebaute Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Audioformate
AAC, AC-3, AIFF, Apple Lossless, Dolby Atmos, EAC3, FLAC, HE-AAC v1, MP3, MP3 VBR, geschütztes AAC, WAV
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+, Apple Arcade, Disney+, Netflix, CBC Gem, Crave TV
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Apple HomeKit
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi, Thread
Sprachgesteuert
Direkt
Hub
Integriert
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
128 GB
Weitere Suchbegriffe: apple tv 4k, apple tv
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.