| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8895478 Herst.-Nr.: MMA006BTBK EAN/GTIN: 0745883847693 |
| |
|
| | |
| Befestigen Sie Ihr MagSafe-kompatibles iPhone (iPhone 12 und neuer) sicher an Ihrem Mac-Notebook, um die Continuity Camera-Funktionen der neuesten Version von macOS für FaceTime, Content Capturing, Videokonferenzen und mehr zu nutzen. Belkin - Magnetbefestigung für Handy - MagSafe-kompatibel, für Mac Notebooks - Schwarz - für Apple iPhone 12, 13, 14 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.1 cm | | Tiefe | 2.1 cm | | Höhe | 10.16 cm | | Gewicht | 0.15 kg | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Magnetbefestigung | | Integrierte Komponenten | Telefonständer, Ringgriff | | Anpassungen | Drehung | | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Besonderheiten | Querformat, Hochformat | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |