Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Utility Series Latch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Utility Series Latch II 7”- 9”, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig), Universal Handschlaufe- und Schultergurt für Tablet 7-9", Tablet Tragegriff- und Schulte...
OtterBox Utility Series Latch II 7”- 9”, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig), Universal Handschlaufe- und Schultergurt für Tablet 7-9", Tablet Tragegriff- und Schulte...
OtterBox Utility Series Latch II 7”- 9”, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig), Universal Handschlaufe- und Schultergurt für Tablet 7-9", Tablet Tragegriff- und Schulte...
OtterBox Utility Series Latch II 7”- 9”, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig), Universal Handschlaufe- und Schultergurt für Tablet 7-9", Tablet Tragegriff- und Schulte...
Artikel-Nr.:
     C1006-8896032
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-86915
EAN/GTIN:
     0840262362948
Suchbegriffe:
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Tablet-Schultergurt
Tablet-Tragegurt
OtterBox Utility Series Latch - Hintere Abdeckung für Tablet - mit Zubehörtasche - Schwarz - 7"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.3 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
19.4 cm
Farbe
Schwarz
Verpackungsdetails
Pro-Pack
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehörtasche
Funktionen
360°-Rotation
Tragegurt
Handschlaufe, Halsriemen
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Deckelmerkmale
Standfunktion
Bildschirmgröße Kompatibilität
17.8 cm (7")
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-87478
ab € 29,89*
Zubehör
OtterBox
77-87476
ab € 30,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.