| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8897649 Herst.-Nr.: 40914 EAN/GTIN: 6957303849147 |
| |
|
| | |
| Mit dem UGREEN Nexode 200W Ladegerät können Sie 2 Macbook Pro 16'' gleichzeitig in nur 1,5 Stunden vollständig aufladen, was viel schneller ist als andere Netzteile. Ugreen Nexode - Netzteil - 200 Watt - 6 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB, 4 x USB-C) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Netzteil | | Entwickelt für | Tablet, Mobiltelefon, tragbare Spielekonsole, Notebook | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | USB-C Kabel - 1 m ¦ Stromkabel - 2 m | Stromversorgungsgerät | Gestellte Leistung | 200 Watt | | Merkmale | GaN II Technology | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 6: 2 x 4 pin USB Type A, 4 x 24-poliger USB-C | | Details zum Leistungsgerät | 2 x 4-polig USB-Typ A - 22.5 W ¦ 2 x 24-poliger USB-C - 100 W ¦ 2 x 24-poliger USB-C - 65 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |