Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's QUICK TVM 1415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8898834
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     1814150
EAN/GTIN:
     8712285347566
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit dieser QUICK Tilt TV-Wandhalterung machen Sie es sich einfach und bequem. Die Installation ist ganz einfach. Sie können Ihren Fernseher in max. 20 Minuten an der Wand montieren. Neigen Sie die TV-Wandhalterung um 5°, 10° oder 15°, um ganz einfach den gewünschten Blickwinkel einzustellen - eine Funktion, die besonders dann von Vorteil ist, wenn Ihr Fernseher etwas höher an der Wand montiert ist. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 32 bis 65 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 25 kg geeignet.
Vogel's QUICK TVM 1415 - Befestigungskit (Wandmontage, 2 Montagestreifen) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-165.1 cm (32"-65")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49.3 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
42.8 cm
Gewicht
1.22 kg
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Packungsinhalt
Montagebefestigung für Display, Bohrschablone, Montagekit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage, 2 Montagestreifen
Integrierte Geräte
Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe
81.3-165.1 cm (32"-65")
Neigung
15°
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.