| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8898837 Herst.-Nr.: 1816050 EAN/GTIN: 8712285353161 |
| |
|
| | |
| Möchten Sie Ihren schönen Flachbildfernseher schnell und einfach an der Wand befestigen? Dann wird das mit dieser QUICK Fixed TV-Wandhalterung zum Kinderspiel. Die TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 40 bis 100 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 75 kg geeignet. Mit der Wandhalterung wird Ihr Fernseher direkt an seinem vorgesehenen Platz befestigt. Sie hat keine Dreh- oder Kippfunktion. Die Installation dauert höchstens 20 Minuten. Das Ergebnis? Ein Fernseher, der schnell, sicher und ganz nah an der Wand befestigt ist. Der Abstand zwischen Wand und Fernseher beträgt gerade mal 2,2 cm. Vogel's QUICK Fixed TVM 1605 - Befestigungskit (Wandmontage, 2 Montagestreifen) - für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-254 cm (40"-100") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 67.5 cm | | Tiefe | 2.2 cm | | Höhe | 42.8 cm | | Gewicht | 1.34 kg | | Farbe | Schwarz | | Material | Stahl | | Packungsinhalt | Montagebefestigung für Display, Bohrschablone, Montagekit | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 75 kg | | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | | Montagekomponenten | Wandmontage, 2 Montagestreifen | | Integrierte Geräte | Wasserwaage | | Empfohlene Display-Größe | 101.6-254 cm (40"-100") | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 500 x 200 mm, 500 x 400 mm, 500 x 300 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-halterung vogels, halterung tv |
| | |
| |