Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's QUICK series TVM 1645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8898840
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     1816450
EAN/GTIN:
     8712285353222
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die QUICK Full-Motion+ TV-Wandhalterung kann bis zu 180° gedreht und bis zu 15° geneigt werden. Das bedeutet, dass Sie Ihren Fernseher von praktisch überall im Raum genießen können. Außerdem lässt sich diese TV-Wandhalterung in weniger als 30 Minuten installieren. Die QUICK Full-Motion+ TV-Wandhalterung ist für Fernseher von 40 bis 77 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 35 kg geeignet.
Vogel's QUICK series TVM 1645 - Befestigungskit (Wandmontage) - Voll beweglich - für LCD TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-195.6 cm (40"-77")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
66.7 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
42.5 cm
Gewicht
6.5 kg
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Einstellbare Tiefe
7.9-59.9 cm
Packungsinhalt
Wasserwaage, Bohrschablone, Kabelmanagementgurte, Montagekit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Voll beweglich
Max. Ladegewicht
35 kg
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
101.6-195.6 cm (40"-77")
Neigung
15°
Schwenken
180°
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Tiefe
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 200 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 500 x 200 mm, 500 x 400 mm, 500 x 300 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.