Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8899163
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901109
EAN/GTIN:
     3567049011093
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der ergonomische Tischständer 901109 PORT Connect für Smartphones ist selbst für die größten Geräte bis zu 8" geeignet. Er ist ideal für Videotelefonate, Chats und den täglichen Gebrauch und ermöglicht die Positionierung des Geräts im Video- oder Hochformat. Sein Design auf Augenhöhe beugt Muskel-Skelett-Erkrankungen vor. Die Höhe und der Betrachtungswinkel sind vollständig einstellbar, um eine optimale Betrachtungsposition zu erreichen. Dieser Freihandständer ist für die Verwendung auf dem Schreibtisch konzipiert. Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit seinem ergonomischen Design und dem Kabelmanagement. Das robuste Aluminiumgehäuse ist extrem widerstandsfähig und ermöglicht die Wärmeableitung des Geräts.
PORT Connect - Schreibtischständer für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
10.2 cm
Gewicht
210 g
Produkttyp
Schreibtischständer
Produktmaterial
Aluminium, Silikon, ABS-Kunststoff
Einstellbare Höhe
11-17.4 cm
Anpassungen
Höhe, Betrachtungswinkel
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Ergonomisches Design
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
10.5 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
260 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.