Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-84383 Herst.-Nr.: S30054-H6539-B102 EAN/GTIN: 4250366869971 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gigaset Desk 200 - Telefon mit Schnur - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 352 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Telefon mit Schnur | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Weiß | Verschiedenes | Verbindungen | Analoger Telefonanschluss | ![](/p.gif) | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | ![](/p.gif) | Hörgerät-kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel ¦ Telefonhörerschnur | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung | Abmessungen und Gewicht | Breite | 5.7 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 8 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 20.8 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 352 g | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, Blitzlichtfunktion | ![](/p.gif) | Position des Wählers | Hörer | ![](/p.gif) | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton | ![](/p.gif) | Lautstärkeregelung | Ja | ![](/p.gif) | Klingelzeichen | 3 | ![](/p.gif) | Anzeigen | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige | Telefonspeicher | Anzahl der One-Touch-Wahltasten | 10 | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 4.7 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 5.1 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 19.7 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 144 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 17,81* | € 24,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,98* | € 24,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,17* | € 24,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,35* | € 25,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,70* | ab € 19,18* | € 26,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|