Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84384 Herst.-Nr.: S30054-H6538-B101 EAN/GTIN: 4250366868783 |
| |
|
| | |
| Gigaset Desk 400 - Telefon mit Schnur - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Telefon mit Schnur | | Gehäusefarbe | Schwarz | Verschiedenes | Verbindungen | Analoger Telefonanschluss | | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | | Hörgerät-kompatibel | Ja | | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel | | Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, Blitzlichtfunktion | | Position des Wählers | Telefon | | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton | | Lautstärkeregelung | Ja | | Klingelzeichen | 3 | Telefonspeicher | Anzahl der One-Touch-Wahltasten | 10 | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 14.6 cm | | Tiefe | 7.3 cm | | Höhe | 20.8 cm | | Gewicht | 423 g | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 4.3 cm | | Tiefe | 5 cm | | Höhe | 19.1 cm | | Gewicht | 102 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 21,44* | € 29,38* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,43* | € 29,41* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,97* | € 30,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 22,12* | € 30,44* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 32,70* | € 44,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|