| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8905174 Herst.-Nr.: 25008431 EAN/GTIN: 8718164534317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser HDMI-Audioextraktor wird verwendet, wenn Sie den Ton von einem Fernsehgerät mit HDMI (ARC)-Anschluss über ein Surround-Set, einen Verstärker oder ein Aktivlautsprecherset mit Stereo-L/R-Eingang (rot/weiß) wiedergeben möchten. Der Connect ARC13 extrahiert das Audiosignal aus dem HDMI-Signal und schließt das Surround-Set, den Verstärker oder das aktive Lautsprecherset über den L/R-Ausgang des Extraktors an. Der Connect ARC13 unterstützt ARC und CEC. CEC ermöglicht bei Aktivlautsprechern die Steuerung der Lautstärke mit der TV-Fernbedienung. Der analoge 3,5-mm-Ausgang dieses Audio-Extraktors ist für den Anschluss von Kopfhörern geeignet. Diese kompakte Box wird über USB mit Strom versorgt und lässt sich daher leicht hinter einem Fernseher verstecken. Sie brauchen keine Kabel zu kaufen, da dieses Set standardmäßig mit einem HDMI-Kabel, einem RCA-Kabel und einem USB-Stromkabel geliefert wird. Marmitek Connect ARC13 - HDMI-Audiosignal-Extractor - ARC, CEC Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | HDMI-Audiosignal-Extractor | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Netzteil, HDMI-Audiosignal-Extractor | Verbindungen | Verbindungen | HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Audio Line-Out - RCA Phono x 2 ¦ Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |