Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT CLASSIC ALLROUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Parat CLASSIC Allround Schwarz Aluminium, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1006-8905907
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     484000171
EAN/GTIN:
     4006793484719
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der PARAT CLASSIC ALLROUND Premium Werkzeugkoffer bietet Platz für ca. 28 Werkzeuge in eigens dafür vorgesehenen eingenähten Qualitätstaschen. Der Kofferkorpus besteht aus rutschfestem X-ABS Oberflächenmaterial und einem doppelten Aluminiumrahmen, belastbar bis zu 30 kg. Darüber hinaus sorgen ein Dokumentenfach im Kofferdeckel, ein Einsteckfach und eine frei unterteilbare Bodenwanne für die gewohnte PARAT-Aufgeräumtheit. Ein Sicherheitsverschluss hält den Kofferdeckel offen, so dass Sie bei Bedarf jederzeit direkten Zugriff auf die Werkzeuge haben. Der Koffer kann durch praktische Klemmschlösser verschlossen werden. Integrierte Bodengleiter schützen die Arbeitsflächen vor Beschädigungen. Der ergonomische PARAT-Tragegriff sorgt für einen komfortablen Transport und ist dank seiner hochwertigen Softouch-Oberfläche extrem feuchtigkeitsresistent. Der PARAT CLASSIC ALLROUND eignet sich für den Einsatz in den unterschiedlichsten Gewerken, seine kompakte Größe und die bewährte PARAT-Qualität machen ihn zu einem idealen Arbeitsbegleiter.
PARAT CLASSIC ALLROUND - Werkzeugkiste - Aluminium, Conpearl, X-ABS Kunststoff - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium, Conpearl, X-ABS Kunststoff
Angaben zu Abmessungen
Push-in compartment - Breite: 40 cm ¦ Cover panel - Höhe: 5.8 cm
Tragetasche
Typ
Werkzeugkiste
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel, 3 Trennelemente quer, 1 Trennelement längs
Funktionen
Für bis zu 28 Werkzeuge
Tragegurt
Tragegriff
Innenmaße
46 cm x 19 cm x 31 cm
Zusätzliche Fächer
Dokumentenfach, push-in compartment, Abdeckblech mit 13 Taschen, Abdeckblech mit 15 Taschen, Bodenschale mit Abdeckplatte
Schutz
Feuchtigkeitsbeständig
Gepäckvolumen
27 Liter
Maximale Belastbarkeit
30 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
51 cm x 21 cm x 39 cm / 4.8 kg
Schloss Typ
Klammerverschluss
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
481000171
ab € 110,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.