Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT CLASSIC KINGSIZE LONG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8905913
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5480000041
EAN/GTIN:
     4006793741416
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Die Premium-Werkzeugtasche KingSize Long von PARAT ist speziell auf die Anforderungen der Sanitärbranche zugeschnitten. Die rund 635 mm lange Tasche ermöglicht den Transport von besonders langen und großen Handwerkzeugen und hat ein Gesamtfassungsvermögen von 45 Litern. Das geprägte Industrieleder ist strapazierfähig, abwischbar und somit sehr langlebig und leicht zu reinigen. Integrierte stabile Kunststoff-Seitenteile verstärken die PARAT Werkzeugtasche und bieten zusätzlichen Schutz vor Kratzern. 13 feste Werkzeugschlaufen auf der Vorderseite, acht eingenähte Trennstege und weitere sieben feste Schlaufen auf der Rückseite sowie praktische Gurte im Taschendeckel garantieren eine übersichtliche Aufbewahrung und einen sicheren Transport der benötigten Werkzeuge. Zwei Steckschlösser und ein umlaufender Gurt schützen die Werkzeuge vor Diebstahl. Die extragroße PARAT KingSize Long ist ideal geeignet, um eine große Menge an überlangen Werkzeugen im täglichen Einsatz zu transportieren.
PARAT CLASSIC KINGSIZE LONG - Werkzeugkiste - Conpearl, industrielles Leder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
64 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
2.7 kg
Farbe
Schwarz
Material
Conpearl, industrielles Leder
Tragetasche
Typ
Werkzeugkiste
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Funktionen
Für bis zu 29 Werkzeuge
Tragegurt
Tragegriff
Innenmaße
63.5 cm x 18.5 cm x 27 cm
Zusätzliche Fächer
13 feste Werkzeugschlaufen, 7 feste Werkzeugschlaufen, 8 genähte Einsteckfächer
Verschlussart
Verschlussriemen, Steckschloss
Gepäckvolumen
32 Liter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
66 cm x 23 cm x 36 cm / 3.4 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.