Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8907871
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24498
EAN/GTIN:
     8713439244984
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Schützen Sie Ihr Tablet vor Kratzern, Dellen und Abrieb. Egal, ob Sie Ihr Gerät beim täglichen Gebrauch zu Hause oder unterwegs in der Tasche schützen möchten: Im Primo Folio ist es rundum sicher.
Trust Primo - Flip-Hülle für Tablet - recycletes PET - grün - up to 25.4 cm (up to 10")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
2 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
321 g
Farbe
Grün
Material
Recycletes PET
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Innenmaße
26.6 cm x 19 cm x 1.5 cm
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Kratzschutz
Verschlussart
Verschlussriemen
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Standfunktion
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Unterstützte Bildschirmgrößen
Up to 25.4 cm (up to 10")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.