| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8908487 Herst.-Nr.: 5990834991 EAN/GTIN: 4006793002012 |
| |
|
| | |
| Die PARABELT Nageltasche wurde entwickelt, um Nägel oder andere Kleinteile aufzubewahren und sie griffbereit zu halten. Das große Hauptfach ist mit vier Einschubtaschen ausgestattet, in denen Sie Ihre Werkzeuge unterbringen können. Mit einer hochwertigen Schnappschließe lässt sich die Nageltasche schnell und einfach am Gürtel befestigen. Die Gürteltasche ist aus robustem Nylonmaterial gefertigt und macht die Tasche äußerst strapazierfähig und langlebig. Zusätzlich verfügt die PARABELT Nageltasche über sechs Einsteckschlaufen an der Außenseite und eine zusätzliche kleinere Tasche. Die Gürteltasche ist sehr kompakt und stört nicht beim Arbeiten. PARAT PARABELT Nail Pocket - Gürteltasche für Werkzeuge - Nylon - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 20 cm | | Tiefe | 8 cm | | Höhe | 22 cm | | Gewicht | 260 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Nylon | Tragetasche | Typ | Gürteltasche | | Tragegurt | Gürtelklammer | | Zusätzliche Fächer | 10 Nylonschlaufen, push-in compartment | | Empfohlene Verwendung | Für Werkzeuge | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 30 cm x 40 cm x 29 cm / 350 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |