Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8921316
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001341
EAN/GTIN:
     3700992524924
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mobilis - Netzteil - 2 A (24 pin USB-C)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
37 g
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Ausgabeanschlussstellen
24 pin USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
14.5 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
39 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.