| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8925191 Herst.-Nr.: TA-CHU3 EAN/GTIN: 8716309100038 |
| |
|
| | |
| Gembird TA-CHU3 - Kfz-Freisprecheinrichtung / FM-Transmitter / Ladegerät für Handy Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28.2 cm | | Tiefe | 8 cm | | Höhe | 9.8 cm | | Gewicht | 128 g | | Produkttyp | Kfz-Freisprecheinrichtung / FM-Transmitter / Ladegerät | | Frequenzbereich | 88.1 - 107.9 MHz | | Steuerungen | Netzschalter, Play/Pause, nächster Kanal, vorheriger Kanal | | Integrierte Komponenten | Mikrofon | | Bestimmt für | Handy | | Bildschirm | LCD-Anzeige | Verschiedenes | Platzierung/Befestigung | Auto-Zigarettenanzünder | | Kennzeichnung | ISO 9002, RoHS | Verbindungen | Verbindungen | Audio-Eingang - Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig ¦ USB - 4 PIN USB Type A | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 28 cm | | Transporttiefe | 9 cm | | Transporthöhe | 7.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, KFZ Freisprecheinrichtung, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handyhalterung auto, freisprechanlage |
| | |
| |