Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO HitLine EM 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8925721
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1614500
EAN/GTIN:
     4026415072735
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw
Die tragbaren REMKO Elektroheizungen sind robust, sicher und zuverlässig. Es gibt keine Leistungsverluste, da der gesamte Strom in Wärme umgewandelt wird. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise kann das Gerät überall eingesetzt werden. Der eingebaute Raumthermostat sorgt für eine konstante Temperatur bei sparsamem Stromverbrauch.
REMKO HitLine EM 2000 - Heizelement - zum Aufstellen - 2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Luftmenge
220 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, einstellbares Thermostat
Heizkapazität
2 kW
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
31.5 cm
Gewicht
5.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.03 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
9.5 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Steuerelemente
Drehrad
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter remko
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.