| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8927866 Herst.-Nr.: 467700 EAN/GTIN: 4250774955716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4smarts URBAN Lite - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Kunstleder - Schwarz - für Samsung Galaxy Xcover 5 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 70 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunstleder | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Kreditkarten, Ausweis, Geldscheine | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Standfunktion | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 20 cm x 9.5 cm x 2 cm / 89 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Xcover 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |